Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,5mm2; Line; Cu; FEP; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,5mm2; Line; Cu; FEP; 300V,500V
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,5mm2; Line; Cu; FEP; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT205SC-0.5TR
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0082010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -100...205°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,45mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,7991*
€ 1,0391*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,33*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,36*
1 Tag
74
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,92*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 4,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.