Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,14mm2; Line; Cu; FEP; weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,14mm2; Line; Cu; FEP; weiß
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,14mm2; Line; Cu; FEP; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT205SC-0.14WH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0080105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -100...205°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,5891*
€ 0,7891*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,01*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,05*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 1,52*
€ 4,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.