Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiD; 1x1,5mm2; Draht; Cu; Silikon


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiD; 1x1,5mm2; Draht; Cu; Silikon
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiD; 1x1,5mm2; Draht; Cu; Silikon
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT180SID-1.5BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0071002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...180°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Mineralöle;Großteil der Alkohole
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Verteilung;Saunen und Solarien;Bau industrieller Öfen;Heizelemente;Verarbeitung von Kunststoffen;Klimasysteme
Leitungsaußendurchmesser: 2,6mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3461*
€ 0,4661*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,41*
€ 0,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,3204*
€ 0,5404*
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,53*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.