Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0071002 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 1.50mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72939
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0071002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Wenn bei hohen Umgebungstemperaturen die Isolierwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach bereits kurzer Zeit brüchig und spröde werden, empfiehlt sich der Einsatz von ÖLFLEX® HEAT 180 Leitungen. Geeignet für Stahl- und Glaswerke, Sauna und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung uvm.
Massiver Leiter aus verzinntem Cu-Draht. Isolation auf Silikon-Basis.
Features:
Massiver Kupferleiter
-50 - +180 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
0071002
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.60 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Halogenfrei + Flammwidrig
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Isolationsmaterial:
Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: einzelader h05v-k 1x1,5 blau 100m, silikonkabel, silikonkabel 1,5mm², 4044774690377, LAPP, ÖLFLEX® HEAT 180 SiD, Schaltlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3461*
€ 0,4661*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,41*
€ 0,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,3204*
€ 0,5504*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,53*
5
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.