Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x1,5mm2; Line; Cu; weiß; CPR: Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x1,5mm2; Line; Cu; weiß; CPR: Dca
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x1,5mm2; Line; Cu; weiß; CPR: Dca
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT125SC-1.5WH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1235105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: crosslinked polyolefine copolymer;XLPO
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Dca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,48957*
€ 0,83957*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 0,96*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,01*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,48*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 145,83*
€ 178,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.