Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x0,5mm2; Line; Cu; PO; dunkelblau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x0,5mm2; Line; Cu; PO; dunkelblau
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x0,5mm2; Line; Cu; PO; dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT125SC-0.5DBL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1232114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Dca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,33059*
€ 0,45059*
100
€ 5,46*
ab € 0,3366*
€ 0,4566*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,71*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.