Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: Zustimmschalter; HE1G; DPDT; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: Zustimmschalter; HE1G; DPDT; IP66
Sicherheitsschalter: Zustimmschalter; HE1G; DPDT; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-HE1G-L20MB
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HE1G-L20MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Zustimmschalter
Zustimmtaster
Zustimmungsschalter
Hersteller: IDEC
Farbe: schwarz;gelb
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktkonfiguration: DPDT
Sicherheitsschalter-Typ: Zustimmschalter
Herstellerserie: HE1G
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.