Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; 3,75kV; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SMD Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3,75 kV eff
Artikel-Nr.:
     2805-HCPL0601R2
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     HCPL0601R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
onsemi optokoppler
optokoppler
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Anschaltzeit: 50ns
Ausschaltzeit: 12ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Darlington Schaltung
Isolationsspannung: 3,75kV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,17*
Lager 2805
2500
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 1,81*
1 Tag
1388
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 4,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.