Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Tor; 3,75kV; 10Mbps; SO8; 15kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Tor; 3,75kV; 10Mbps; SO8; 15kV/μs
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Tor; 3,75kV; 10Mbps; SO8; 15kV/μs
Artikel-Nr.:
     2805-HCPL-0601-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0601-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Anschaltzeit: 24ns
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Tor
Isolationsspannung: 3,75kV
Transfer: 10Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 15kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,71*
1 Tag
200
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,91*
€ 8,95*
ab € 1,44*
€ 3,34*
1 Tag
6930
€ 14,99*
ab € 1,03*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.