Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; 3,75kV; 1Mbps; SO8; 30kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; 3,75kV; 1Mbps; SO8; 30kV/μs
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; 3,75kV; 1Mbps; SO8; 30kV/μs
Artikel-Nr.:
     2805-HCPL-0453-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0453-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
IGBT Module
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,75kV
Transfer: 1Mbps
CTR@If: 15-50%@16mA
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 30kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,85*
2
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 3,00*
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,16*
1 Tag
3805
1
€ 14,99*
ab € 0,923*
€ 3,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Broadcom
HCPL-0500-000E
ab € 0,811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.