Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Displayport Stecker,HDMI Buchse; schwarz; Mat.Geh: PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; Displayport Stecker,HDMI Buchse; schwarz; Mat.Geh: PVC
Adapter; Displayport Stecker,HDMI Buchse; schwarz; Mat.Geh: PVC
Artikel-Nr.:
     2805-HBPB0
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     HBPB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Hersteller: VENTION
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: PVC
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Buchse;Displayport Stecker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.