Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; -99999÷999999; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; -99999÷999999; SPDT
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; -99999÷999999; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-H7CC-AU
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7CC-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Kontakt;NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 10kHz
Eingangs-Art 2: Kontakt;NPN;PNP
Zählfrequenz EIN2 max.: 10kHz
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: NPN
Löschweise: manuell;elektrisch
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 10mm
Displayhöhe 2: 6mm
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...2V;hohes Niveau: 4,5...30V
Elektrische Eingangsparameter 2: niedriges Niveau: 0...2V;hohes Niveau: 4,5...30V
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: -99999...999999
Zähler-Art: mit Sollwert;mit Tachometerfunktion;progressiv/reversiv
Elektrische Ausgangsparameter 2: 30V DC / 100mA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 240V AC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 224,53*
€ 273,33*
Frei Haus
ab € 222,72*
€ 278,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 290,24*
€ 375,48*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 302,00*
€ 383,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,51*
€ 421,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.