Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionszähler LCD 6 Stellen 10kHz 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373752
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7CCAU
EAN/GTIN:
     4549734670128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionszähler
Multifunktionszähler, Typ=H7CCAU, Anzahl Voreinstellungen=2, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=48 mm, Höhe=48 mm, Höhe Einbauöffnung=48 mm, Tiefe=78 mm, Zeichenhöhe=10 mm, Zählfrequenz max.=10 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Eingangstyp=Kontakt Spannung, Funktionen=1-stufiger Vorwahlzähler 2-stufiger Vorwahlzähler Drehzahlmessgerät Twin Counter Dualzähler, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Montageart=Bündige Montage, Rücksetzungsmethode=Extern Manuell Automatisch, Schutzart=IP66, Zählleistung min.=-99999, Zählmodus=Erhöhen Verringern Erhöhen/Verringern Individuell Quadratur Befehl, Konformität mit Normen=cURus EN 61010-1 EAC RCM, Serien=H7CC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
173 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
173 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: multifunktionszähler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 211,87*
€ 256,45*
Frei Haus
ab € 211,14*
€ 263,33*
Frei Haus
ab € 217,84*
€ 265,32*
€ 6,90*
ab € 290,49*
€ 371,46*
Lager 115
Frei Haus
ab € 303,08*
€ 379,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,16*
€ 415,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.