Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 6,5mm; W: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 6,5mm; W: 10mm
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 6,5mm; W: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-H3P
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 4,2mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 10mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Resistenz gegenüber: Temperatur
Korpusfarbe: schwarz
Haltermaterial: Polyamid
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 6,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0808*
€ 0,1158*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0952*
€ 0,1329*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09696*
€ 0,13426*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1018*
€ 0,1409*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.