Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 4mm2; FRNC; orange; 450V,750V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 4mm2; FRNC; orange; 450V,750V; CPR: Eca
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 4mm2; FRNC; orange; 450V,750V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X4OR
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,9mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x4mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lappkabel h07z-k, litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,63644*
€ 0,83644*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,6733*
€ 0,8833*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,47*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 2,30*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 256,15*
€ 299,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.