Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; blau; 450V,750V; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; blau; 450V,750V; CPR: Eca
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; blau; 450V,750V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X16BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 8,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x16mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,03*
€ 34,13*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,10*
€ 44,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,76*
€ 53,2644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,40*
€ 51,646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,64*
€ 40,0316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,22* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.