Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 70mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 70mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 70mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X70BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 70mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,26*
€ 41,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 34,78*
€ 41,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,69*
€ 38,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,60*
€ 37,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,34*
€ 36,10
pro Meter
ab 25 Meter
€ 23,71*
€ 28,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,41*
€ 24,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 18,15*
€ 21,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,19*
€ 18,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.