Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; ultramarine blau; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; ultramarine blau; 100m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; ultramarine blau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X2.5BLS
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: ultramarine blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 4,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,28917*
€ 0,38917*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,3153*
€ 0,4253*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,68*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,83*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4866*
€ 0,8856*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,43*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.