Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 10mm2; PVC; braun; 450V,750V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 10mm2; PVC; braun; 450V,750V; 100m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 10mm2; PVC; braun; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X10.0BR
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 6,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h07v-k lapp kabel, h07v-k, h07v-k braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.