Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau; 450V,750V; 150m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau; 450V,750V; 150m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau; 450V,750V; 150m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X1.50BL.150
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520021S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Spule
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 150m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Packung
€ 6,40*
ab € 33,114*
€ 43,644*
2 Tage
17
pro Packung
€ 5,80*
ab € 36,501*
€ 48,1005*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 37,161*
€ 48,6315*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 53,28*
€ 97,93*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 67,0605*
€ 128,5905*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,5905*
€ 153,0227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,09*
€ 125,0571
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 92,181*
€ 109,69539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,3105*
€ 103,8995
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 76,83*
€ 91,4277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,9405*
€ 90,3692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,6605*
€ 87,656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 67,0605*
€ 79,802
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,44707* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.