Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07RN-F; 5G2,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07RN-F; 5G2,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Leitungen; H07RN-F; 5G2,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-H07RN-F-5G2.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -25...60°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Flamme;Temperatur
Leitungs-Art: H07RN-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Anwendung;innen
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 13,3...15,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G2,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,00464*
€ 3,17464*
€ 65,00*
ab € 2,13*
€ 3,35*
3 Tage
48
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 8,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,14*
€ 7,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,18*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.