Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07RN-F; 4G6mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07RN-F; 4G6mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz; Klasse: 5
Leitungen; H07RN-F; 4G6mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-H07RN-F-4G6
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -25...60°C
Max. Leitungsdurchmesser: 20mm
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Temperatur
Leitungs-Art: H07RN-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Anwendung;innen
Form Leitungsquerschnitt: rund
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G6mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 13,23*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 9,33*
€ 13,24*
2 Tage
148
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,40*
2 Tage
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,40*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 15,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 15,41*
€ 18,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,88*
€ 17,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,27*
€ 16,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,79*
€ 14,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,56*
€ 12,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,72*
€ 9,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 77,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,49*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10270
ab € 7,12*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,16*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,67*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.