Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07BQ-F; 3G2,5mm2; ungeschirmt; 450V,700V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07BQ-F; 3G2,5mm2; ungeschirmt; 450V,700V; Cu; Line
Leitungen; H07BQ-F; 3G2,5mm2; ungeschirmt; 450V,700V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-H07BQ-F3G2.50
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 450V;700V
Betriebstemperatur: -50...90°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Temperatur
Leitungs-Art: H07BQ-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 10,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 3G2,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,9365*
€ 3,7646*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,00*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,12*
4 Tage
181
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 6,63*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 8,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,35*
€ 7,56
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.