Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-H07BQ-F2X2.50 Herst.-Nr.: 22064 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: HELUKABEL Nennspannung: 450V;700V Betriebstemperatur: -50...90°C Leitungs-Typ: Versorgung Material für Leitungsisolation: PUR Farbe der Isolierung: orange Ader-Art: Cu Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Temperatur Leitungs-Art: H07BQ-F Schirmaufbau: ungeschirmt Anzahl Adern: 2 Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen Leitungsaußendurchmesser: 9,8mm Aderaufbau: Line Schutzader: Fehlen CPR Norm: keine Klassifizierung Biegefähigkeitsklasse: 5 Aderquerschnitt: 2,5mm2 Kabelaufbau: 2x2,5mm2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, H07BQ-F, Kupferlitze, Litze, Litzen, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,8738* | € 2,9338* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,47* | € 2,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,08* | € 3,25* | | | | | | | | 100 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 3,02* | € 3,60* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 3,63* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|