Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-U; 1,5mm2; Draht; Cu; PVC; braun; 450V,750V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H07V-U; 1,5mm2; Draht; Cu; PVC; braun; 450V,750V; 100m
Leitungen; H07V-U; 1,5mm2; Draht; Cu; PVC; braun; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-U150BR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-U
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,6...3,2mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,21*
€ 45,32*
€ 6,90*
ab € 35,70*
€ 49,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,32*
€ 53,9308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,10*
€ 39,389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2621* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.