Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-U; 0,75mm2; Draht; Cu; PVC; weiß; 300V,500V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-U; 0,75mm2; Draht; Cu; PVC; weiß; 300V,500V; 100m
Leitungen; H05V-U; 0,75mm2; Draht; Cu; PVC; weiß; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-U075WH
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-U
Schaltdraht
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-U
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,1...2,5mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,06*
€ 31,74*
€ 6,90*
ab € 23,38*
€ 32,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1806* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.