Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-U; 0,5mm2; Draht; Cu; PVC; weiß; 300V,500V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; H05V-U; 0,5mm2; Draht; Cu; PVC; weiß; 300V,500V; 100m
Leitungen; H05V-U; 0,5mm2; Draht; Cu; PVC; weiß; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-U05WH
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-U
Schaltdraht
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-U
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,9...2,3mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,076*
€ 14,236*
€ 6,90*
ab € 20,46*
€ 28,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,20*
€ 40,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,10*
€ 32,249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,232* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.