Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; rot; 300V,500V; 250m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; rot; 300V,500V; 250m
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; rot; 300V,500V; 250m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X0.75RD.250
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510042S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Spule
Leitungsaußendurchmesser: 2,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 250m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,4025*
€ 46,1025*
€ 5,00*
ab € 35,90*
€ 48,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,30*
€ 100,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,67*
€ 119,7973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,26*
€ 99,0794
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,45*
€ 83,8355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,31*
€ 78,9089
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 57,27*
€ 68,1513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,40*
€ 67,116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,86*
€ 65,2834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,30*
€ 57,477
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,1932* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.