Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; blau; 300V,500V; 250m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; blau; 300V,500V; 250m
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; blau; 300V,500V; 250m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X0.50BL.250
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510021S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Spule
Leitungsaußendurchmesser: 2,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 250m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,3775*
€ 37,8875*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 30,47*
€ 40,38*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,61*
€ 49,78*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 45,75*
€ 59,21*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 44,41*
€ 85,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,12*
€ 101,2928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,65*
€ 82,8835
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,98*
€ 70,1862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,63*
€ 66,1997
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,50*
€ 60,095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,36*
€ 58,7384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,41*
€ 52,8479
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,17764* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,84*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.