Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: VFD; grafisch; 140x32; 350÷700cd/m2; Temp: -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: VFD; grafisch; 140x32; 350÷700cd/m2; Temp: -40÷85°C
Display: VFD; grafisch; 140x32; 350÷700cd/m2; Temp: -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-GU140X32F-7003B
Hersteller:
     Noritake
Herst.-Nr.:
     GU140X32F-7003B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VFD Display
VFD Modul
Vakuumfluoreszenzdisplay
noritake vfd module
Hersteller: NORITAKE Itron
Farbe: grün (blau-grün)
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;CMOS
Anzahl Pole: 21
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x7;1x14
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 140x32
Display-Typ: VFD
Displayabmessung (H x B): 96x35mm
Abmessungen: 98x60x10,9mm
Aufbewahrungstemperatur: -50...85°C
Helligkeit: 350...700cd/m2
Weitere Suchbegriffe: vfd display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.