Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; passiv; 250MHz; 10: 1; BNC-Stecker; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 250MHz; 10: 1; BNC-Stecker; 1,2m
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 250MHz; 10: 1; BNC-Stecker; 1,2m
Artikel-Nr.:
     2805-GTP-251R
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GTP-251R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: GW INSTEK
Leitungslänge: 1,2m
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Stecker
Passendes Zubehör: GDS-3000
Divisor: 10:1
Sonden-Art: passiv
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 250MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 102,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 80,81*
€ 102,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.