Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 16mm; grün; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB1680-G
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 1680 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Hersteller: TASKER
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 16mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 8mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3022* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,32*
€ 112,2408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,02*
€ 109,5038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,65*
€ 97,1635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,97*
€ 91,5943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,11*
€ 77,4809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.