Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 18V; 8A; 400W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 18V; 8A; 400W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Diode: TVS Array; 18V; 8A; 400W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-GSOT15C-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSOT15C-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 8A
Durchbruchspannung: 18V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,159*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,078*
€ 0,2449*
1 Tag
11035
5
€ 14,99*
ab € 0,0677*
€ 0,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.