Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GSM; 5dBi; linear; Magnet; 50Ω; 698÷960MHz,1710÷2700MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GSM; 5dBi; linear; Magnet; 50Ω; 698÷960MHz,1710÷2700MHz
Antenne; GSM; 5dBi; linear; Magnet; 50Ω; 698÷960MHz,1710÷2700MHz
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-ANT825-1
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GSM-ANT825-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
lte antenne 5 dbi
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 65mm
Frequenz: 698...960MHz;1,71...2,7GHz
Länge: 460mm
Leitungslänge: 3m
Polarisierung: linear
Leitungs-Art: RG58
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: LTE;3G;4G
Antennen-Art: GSM
Antennen-Energiegewinn: 5dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Weitere Suchbegriffe: lte antenne, gsm antenne 50ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.