Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMB; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMB; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 50A
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMB; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-GS2D-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     GS2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: diode 2a smb, smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1975*
€ 1,42503
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,9225*
€ 1,09778
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,8125*
€ 0,96688
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,7725*
€ 0,91928
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.