Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil; 1000l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drosselventil; 1000l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/8"
Drosselventil; 1000l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/8"
Artikel-Nr.:
     2805-GRU-1/8-B
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselschalldämpfer
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Drosselventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Anwendung: Druckluft
Gewinde: G 1/8"
Betriebsdruck: 0...10bar
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Drosselventil
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Lärmdämpfer
Durchfluss: 1kl/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,34*
€ 20,90*
2 Tage
511
€ 8,90*
ab € 15,47*
€ 20,92*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 16,77*
€ 23,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,39*
€ 45,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.