Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRU-1/8-B Drossel-Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568008901
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9516
EAN/GTIN:
     4052568008901
Suchbegriffe:
Drosselschalldämpfer
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Drosselventil
Drossel-Schalldämpfer GRU-1/8-B Drosselventil mit integriertem Schalldämpfer zur Abluftdrosselung an Ventilen bestimmter Bauart. Ventilfunktion=Drossel-Schalldämpfer-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar, Normaldurchfluss 6 -> 0 bar=0 - 1000 l/min
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
GRU
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Drossel-Schalldruck-Funktion
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Symbol:
00991451
Werkstoff Regulierschraube:
PA
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Druckguss
Normaldurchfluss 6->0 bar:
;; L2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 20,90*
2 Tage
536
€ 8,90*
ab € 15,38*
€ 20,93*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 16,80*
€ 23,13*
€ 5,90*
ab € 30,19*
€ 45,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.