Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 1kV; U2J; ±5%; SMD; 1206


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31A7U3A470JW31D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31A7U3A470JW31D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: U2J
Fassungsvermögen: 47pF
Betriebsspannung: 1kV
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2277
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0897*
€ 0,2885*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,19*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 2,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.