Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator U2J, 47pF ±5% / 1kV dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1706446
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31A7U3A470JW31D
EAN/GTIN:
     5059043817965
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = U2J
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur min. = -55°C

Murata GRM 1206 Serie C0G und U2J. Kleine Größe und große Kapazitätswerte in einer mehrlagigen Struktur Mit Zinn (NiSn) beschichtete Nickelsperrschichtkontaktierungen bieten ausgezeichnete Lötbarkeit Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Der Temperaturkompensationstyp der Serie GRM ist ideal für Tuning-Schaltungen, Oszillatorschaltungen und Hochfrequenz-Filterschaltungen sowie Netzteil-Dämpfer-Klemmdioden für Nennspannungen, die höher als 200 V sind
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
U2J
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1706446, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM31A7U3A470JW31D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2277
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0897*
€ 0,2885*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,19*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 2,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 476,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.