Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 68pF; 630V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 68pF; 630V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 68pF; 630V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31A5C2J680JW01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31A5C2J680JW01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 68pF
Betriebsspannung: 630V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3880
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0626*
€ 0,2748*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 188,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.