Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GRM31A5C2J680JW01D KONDENSATOR, 68PF, 630V, MLCC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3581417
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31A5C2J680JW01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 68pf
Produktpalette: GRM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, murata keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GRM31A5C2J680JW01D, 3581417, 358-1417
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4030
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0619*
    € 0,2749*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 0,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2749*
    € 0,32713
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1601*
    € 0,19052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1322*
    € 0,15732
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,749* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.