Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 35V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 35V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 35V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM219R7YA105KA12D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM219R7YA105KA12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 35V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0357*
€ 0,05*
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 3,03*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 5,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 10,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.