Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF / 35V dc, Gehäuse 0805


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2478088
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM219R7YA105KA12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Kapazität = 1µF
Spannung = 35V dc
Gehäuse-Form = 0805
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Serie = GRM
Anschlussklemmentyp = Standard
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
35V dc
Gehäuse-Form:
0805
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Serie:
GRM
Anschlussklemmentyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 1µf, 2478088, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM219R7YA105KA12D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0357*
€ 0,0492*
Lager 108
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,02*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 5,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 241,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.