Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 7,6pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 7,6pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0201
Kondensator: Keramik; MLCC; 7,6pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0201
Artikel-Nr.:
     2805-GRM0335C1H7R6BA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1H7R6BA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 7,6pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,20*
€ 72,828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,90*
€ 68,901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,50*
€ 66,045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,90*
€ 61,761
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,45*
€ 61,2255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,80*
€ 52,122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.