Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 7A; 300VAC; Ø15,9mm; GRF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRF-7
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     GRF-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 300V AC
Nennstrom: 7A
Abschaltfähigkeit: 10kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: Ø15,9mm
Herstellerserie: GRF
Sicherungscharakteristika: träge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,90*
€ 104,601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,91*
€ 102,2329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,72*
€ 98,4368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,70*
€ 94,843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,88*
€ 80,7772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.