Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAM Speicher; DDR5 DIMM; 4800MHz; 1,1VDC; Industrie; 2Gx8; 0÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GR5D16G480S8C-SBQK
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     GR5D16G480S8C-SBQK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
ddr5 ram
Hersteller: GOODRAM INDUSTRIAL
Betriebstemperatur: 0...85°C
Versorgungsspannung: 1,1V DC
Speicher-Art: DDR5 DIMM
Speicherorganisation: 2Gx8
Taktfrequenz: 4800MHz
Computer Zubehör-Typ: DRAM Speicher
Ausführung: Industrie
Speicher: 16GB DRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOODRAM IN:
GOODRAM IN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.