Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 150ns; SMA; Ufmax: 1,3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 150ns; SMA; Ufmax: 1,3V
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 150ns; SMA; Ufmax: 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-GR1D-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     GR1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter sma, smd diode, diode 1a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4525*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1575*
€ 1,37743
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,8875*
€ 1,05613
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.