Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; 85dB; Bel: Fehlen; IP50; Ø16mm; 1÷10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; 85dB; Bel: Fehlen; IP50; Ø16mm; 1÷10mm
Signalgeber: akustisch; 85dB; Bel: Fehlen; IP50; Ø16mm; 1÷10mm
Artikel-Nr.:
     2805-GQ16B-M
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     GQ16B-M 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 12v
Hersteller: ONPOW
Frontplattenstärke: 1...10mm
Betriebstemperatur: -20...55°C
Leistung: 0,36W
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 12V DC
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Lautstärke: 85dB
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: silber
Schalterform: konvex
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Suchbegriffe: schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.