Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO; 2A/36VDC; IP65; OFF-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GQ12-AF-10EJG12VA
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     GQ12-AF-10E/J/G/12V/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: ONPOW
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Testspannung: 1,5kV
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø12mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen
Gehäuse-Material: Aluminium
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 36V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3,5N
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 12V
Korpusfarbe: silber
Beleuchtungsfarbe: grün
Schalterform: rund
Passendes Zubehör: M12-12F
Anzahl Positionen: 2
Ringart: abgerundet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.