Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB-C; RJ45-Buchse,USB C-Stecker; 0,12m; weiß; 5bps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 66255 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 66255 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 66255 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 66255 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 66255 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-66255
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: Goobay
Farbe: weiss
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5bps
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 0,12m
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: USB-C
Übergangsverhalten: PnP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1244
€ 9,90*
ab € 15,52*
€ 21,74*
€ 4,50*
ab € 15,74*
€ 21,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,01*
€ 30,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,47*
€ 39,05*
€ 3,50*
ab € 32,90*
€ 44,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67999
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.